Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 150 Mit innenliegender Rückstauklappe. Zur individuellen Weiterführung mit einem Flachkanal.
Nicht aus Plastik wie die handelsüblichen Lüftungsjalousien, sondern aus unempfindlichen Edelstahl. Nicht nur für den Außenbereich ein Blickfang. Features: Für Rohr-Ø 12.5 cm Lieferumfang: Lüftungs...
Schutzgitter Metall DN 250 SGR 25Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 25, Luf...
Abmessungen = 397 x 397 x 26mm Höhe = 397mm Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -30°C Breite = 397mm Betriebstemperaturbereich = -30 → +70 °C Arbeitet mit den meisten Plattenl...
Badezimmerlüftung 9083 ER Länge 500 mm Breite 100 mm Edelstahl Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm · W...
Aus Edelstahl, Größe 465 x 106?mm, Ausschnitt 432x80, Lüftungsquerschnitt 102?cm², zur paarweisen Verschraubung bei Türstärken von 35?–?60?mm mit Gewindeschrauben M4 x 30/55.
Schutzgitter Metall DN 160 SGR 16Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 16, Luf...
FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010 Die FRESH Fensterfalzlüfter dienen zur Frischluftzufuhr bei geschlossenen Fenstern. Der Einbau der Fensterfalzventile...
Schutzgitter Metall DN 315 SGR 31Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 31, Luf...
Schutzgitter Metall DN 100 SGR 10Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 10, Luf...
Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm · We...