REHAU RAUTITAN T-Stück Abgang erweitert PX 20 x 25 x 20 mm, PPSU Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAU...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 15x1/2x15
REHAU RAUTITAN T-Stück Abgang erweitert PX 25 x 32 x 25 mm, PPSU Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAU...
T-Stück 90 Grad, reduziert, PE100 d 315 / 250, SDR 17 lang, mit angeschweisster Reduktion - 5 bar Gas / 10 bar Wasser - Zu allen Elektroschweissmuffen passend
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 18x1/2x18
REHAU RAUTITAN T-Stück Abgang reduziert PX 20 x 16 x 20 mm, PPSU Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAU...
VI FONTERRA T-Stück 1218.3 32mmx17mmx32mm, Rotguss Fonterra-T-Stück, für BTA, aus Rotguss, mit Pressverbindung von Sanfix Fosta-PE-Xc-Rohr auf Fonterra,
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 18x3/4x18