TECEflex T-Stück 63 x 32 x 63 mm reduziert, Rotguss TECEflex T-Stück reduziert Rotguss/Siliziumbronze T-Stück reduziert aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Zet...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 42x28x42
Klemmverschraubung T-Stück 22 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für die ...
T-Stück 90 Grad, reduziert, PE100 d 250 / 160, SDR 17 lang, mit angeschweisster Reduktion - 5 bar Gas / 10 bar Wasser - Zu allen Elektroschweissmuffen passend
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x25x50mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 42x35x42
Klemmverschraubung T-Stück 28 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für die ...
TECEflex T-Stück ohne Druckhülse 63 x 63 x 63 mm, Rotguss/Siliziumbronze TECEflex T-Stück Rotguss/Siliziumbronze T-Stück aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Ze...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 54