T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 3/4" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 32 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
verzinkt T-Stück reduziert am Durchgang I/A 1" Nr. 134 Markenzeichen A.L. entsprechen den Anforderungen der DIN EN 10242 und werden in der Werkstoffsorte EN-GJMB-350-10 (vorher: GTS-35-10) nach Des...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Außengewinde x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-Abzweig red. Rp 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 54 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l ist. Trinkw...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1¼" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-Abzweig red. Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ver...