- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
T-Stück 130, 3 x Rp 1/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
T-Stück 130, 3 x Rp 2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die kl...