Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: switch-modul d-link, hp switch-modul
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Switch-Modul

  Switch-Modul bei Mercateo online kaufen (1.064 Angebote unter 21.442.206 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Switch-Modul“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Switch-Modul"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hewlett Packard Enterprise HPE FlexFabric EA Module - Erweiterungsmodul - 40 Gigabit QSFP+ x 16 - für FlexFabric 12910 Switch AC Chassis (JG625A) (3 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   HPE FlexFabric EA Module - Erweiterungsmodul - 40 Gigabit QSFP+ x 16 - für FlexFabric 12910 Switch AC Chassis Gruppe   Netzwerkadapter Hersteller   Hewlett Packard Enterprise H...
HP
JG625A
ab € 25.739,89*
pro Stück
 
 Stück
Hewlett Packard Enterprise HPE FX Module - Netzwerkadapter - 100 Gigabit Ethernet x 8 - für HPE FlexFabric 12910 Switch AC Chassis, 12916 Switch AC Chassis (JH006A) (2 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   HPE FX Module - Netzwerkadapter - 100 Gigabit Ethernet x 8 - für HPE FlexFabric 12910 Switch AC Chassis, 12916 Switch AC Chassis Gruppe   Netzwerkadapter Hersteller   Hewlett P...
HP
JH006A
ab € 31.382,89*
pro Stück
 
 Stück
Hewlett-Packard HP 4-port 10GbE XFP SE Module - Erweiterungsmodul - 10Gb Ethernet x 4 - für HP 10504 Switch Chassis, 10508 Switch Chassis, 10508-V Switch Chassis (JC620A) (3 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   HP 4-port 10GbE XFP SE Module - Erweiterungsmodul - 10Gb Ethernet x 4 - für HP 10504 Switch Chassis, 10508 Switch Chassis, 10508-V Switch Chassis Gruppe   Netzwerkadapter Herst...
HP
JC620A
ab € 11.952,63*
pro Stück
 
 Stück
Hewlett-Packard HP Switch 5400zl 4p 10-GbE X2 Module - Erweiterungsmodul - 10 GigE - für HP 3500-24G-PoE, 5406, Switch 5406zl, Switch 5406zl-48G (J8707A) (3 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   HP Switch 5400zl 4p 10-GbE X2 Module - Erweiterungsmodul - 10 GigE - für HP 3500-24G-PoE, 5406, Switch 5406zl, Switch 5406zl-48G Gruppe   Netzwerkadapter Hersteller   Hewlett-P...
HP
J8707A
ab € 4.787,06*
pro Stück
 
 Stück
HP Enterprise Aruba Switch 5400zl 4p 10-GbE CX4 Module (J8708A) (2 Angebote) 
Übersicht Kurzinfo   HPE Switch 5400zl 4p 10-GbE CX4 Module - Erweiterungsmodul - 10GBase-CX4 x 4 - für HP Switch 5412zl Intelligent Edge; HPE 5406 zl Switch, Switch 5406zl Intelligent Edge Gruppe ...
HP
J8708A
ab € 4.422,40*
pro Packung
 
 Packung
Hewlett Packard Enterprise 2-port CX4 10 Gigabit Netzwerk-Switch-Modul (3 Angebote) 
10-GbE CX4 Modul mit 4 Ports für Switches der HP ProCurve zl Serie Garantie und Support • Lebenslange ProCurve Garantie: solange Sie Produkteigentümer sind, erweiterter Austauschservice am nächsten...
HP
J8694A
ab € 3.366,53*
pro Stück
 
 Stück
3Com
3C17221
ab € 80,09*
pro Stück
 
 Stück
Allied Telesis
AT-A46
ab € 73,73*
pro Stück
 
 Stück
Allied Telesis AT-AR023 Interface Card Switch-Komponente (2 Angebote) 
Für die Nutzung mit Routern der AR-Familie und mit dem AR040 Network Service Modul NSM. -Maximum flexibility. -Interoperable with all AT-AR series routers and Rapier L3 switches. -Compact size.
Allied Telesis
AT-AR023
ab € 140,28*
pro Stück
 
 Stück
Allied Telesis
AT-G8T
ab € 130,71*
pro Stück
 
 Stück
Allied Telesis
990-002372-00
ab € 1.384,06*
pro Stück
 
 Stück
Cisco 1 Port 10 Gigabit 10240 Mbit/s (1 Angebot) 
The Cisco 1-Port 10-GE SPA is available on high-end Cisco routing platforms, offering the benefits of network scalability with lower initial costs and ease of upgrades. The Cisco SPA/SIP portfolio ...
Cisco
SPA-1X10GE-L-V2=
€ 5.430,23*
pro Stück
 
 Stück
Cisco
SPA-5X1GE-V2=
€ 11.132,56*
pro Stück
 
 Stück
Cisco
HWIC-4T1/E1=
€ 2.328,03*
pro Stück
 
 Stück
Cisco
HWIC-2FE
ab € 893,77*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   71   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Switch-Modul
^

Switch-Module - für Netzwerkaufrüstungen unumgänglich

Egal, ob Ihr Unternehmensnetz nur aus einer kleineren Anzahl von PC-Arbeitsplätzen besteht oder ganze Abteilungen miteinander vernetzt sind - ein Switch ist stets wichtiger Bestandteil der IT-Infrastruktur. Mit zusätzlichen Personal Computern oder Endgeräten, die in das Netz integriert werden müssen, steigen auch die Anforderungen an die Datenübertragung. Daher bieten die meisten für den professionellen Einsatz konstruierten Switche einen modularen Aufbau, so dass sie erweitert werden können.

Einschubmöglichkeiten

Kleinere, für den Einbau als Einzelsystem in einem 48 cm (19")-Schrank vorgesehene Geräte, bieten einen oder mehrere nebeneinander liegende Modulslots, in die in aller Regel je nach Bedarf entsprechende Ethernet-Module zum Anschluss zusätzlicher Computer eingeschoben werden können. Core-Switche für den Backbone dagegen sind üblicherweise in eigenen Gehäusen untergebracht und bieten auch übereinander Einschubmöglichkeiten für verschiedene Switch-Module. Dementsprechend zahlreich und verschiedenartig sind auch die Module, die für die Core-Switche angeboten werden.

Merkmale von Switch-Modulen

Im Einzelnen weisen die Switch-Module folgende Merkmale auf:

  • Es werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Topologien und Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützt: Fibre Channel, 10G Ethernet, Glasfaser.
  • Neben herkömmlichen Anschlussmodulen sind auch spezielle Switch-Module erhältlich, beispielsweise nur mit Uplink-Ports oder Transceiver. Auch Schnittstellen-Adapter mit RS232-Ports werden angeboten.
  • Switch-Module werden grundsätzlich über einen Anschluss an die Backplane des Chassis mit dem Netz verbunden. Sie sind nicht eigenständig funktionsfähig.
  • Die Module verfügen über keine eigene Stromversorgung. Diese wird über das Chassis - bei größeren Modellen redundant - gewährleistet.
  • Das Management und die Konfiguration des Switch-Moduls wird bei höherwertigen Geräten über die Elektronik des Chassis vorgenommen: Die Module selbst enthalten hierzu keine eigenen Schaltungen. Notwendige Einstellungen können meist entweder über Webbrowser, ein Terminal oder spezielle Software durchgeführt werden.
  • Switch-Module sind meistens herstellerabhängig erhältlich und oft auch nur für bestimmte Modelle einer Baureihe konzipiert. So lassen sich nicht Module verschiedener Anbieter miteinander mischen.
  • Bei einfacheren Layer-2-Switches ist oft keine manuelle Konfiguration möglich. Sie stellen sich automatisch ein und erkennen auch nachträglich eingebaute Switch-Module ohne Zutun des Administrators.
  • Ist die Backplane entsprechend leistungsfähig ausgelegt, bestehen Aufrüstmöglichkeiten: So können beispielsweise im Bedarfsfall Fast-Ethernet-Switch-Module durch Gigabit-Ethernet-Module ausgetauscht werden.
  • Bei einem Mischbetrieb von Modulen, die verschiedene Übertragungsraten unterstützen, wird grundsätzlich nur die niedrigere Geschwindigkeit erzielt.
  • Bei Verwendung von Switch-Modulen, die auch Sonderfunktionen wie PoE (Power over Ethernet) bieten, sind meist verschiedene Leistungsklassen erhältlich, so dass hier die genaue Spezifikation beachtet werden muss, um Endgeräte mit der benötigten Energie versorgen zu können.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Switch-Modul, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.