Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: summierzähler hengstler
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Summierzähler

  Summierzähler  (147 Angebote unter 27.391.811 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Summierzähler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Summierzähler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HENGSTLER 0.635.132 SUMMENZÄHLER, PCB (3 Angebote) 
Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 12 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6 Höhe des Frontplattenau...
Hengstler
0.635.132
ab € 18,53*
pro Stück
 
 Stück
Summenzähler Analog 5 Stellen 250V (1 Angebot) 
Summenzähler, Typ=0250020, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=125 V, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=174 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=7...
Hengstler
0250020
ab € 363,07*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments Zähler 4-Bit Zähler, Divider LS Aufwärtszähler THT Binär 14-Pin PDIP 2 (1 Angebot) 
Gehäusegröße = PDIP Logikfunktion = Zähler, Divider Anzahl der Zustände = 4 Logikfamilie = LS Montage-Typ = THT Zähler-Typ = Binär Betriebsart = Aufwärtszähler Anzahl der Elemente = 2 Pinanzahl = 1...
Texas Instruments
SN74LS393N
ab € 1,16*
pro Stück
 
 Stück
VEEDER ROOT 79998D-110 TOTALIZING COUNTER, 8 DIGIT, No. of Digi (1 Angebot) 
Versorgungsspannung, min.: - Betriebstemperatur, max.: 60 °C Versorgungsspannung, max.: 18 VDC Produktpalette: - Betriebstemperatur, min.: -10 °C Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm Breite des ...
Veeder-Root
79998D-110
ab € 210,69*
pro Stück
 
 Stück
HENGSTLER 0.635.128 SUMMENZÄHLER, PCB (2 Angebote) 
Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 13.2 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6 Höhe des Frontplatt...
Hengstler
0.635.128
ab € 32,10*
pro Stück
 
 Stück
Summenzähler Analog 7 Stellen 25Hz 24VDC (7 Angebote) 
Summenzähler, Typ=1.132.101.033, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Breite Einbauöffnung=-999...
Kübler
1.132.101.033
ab € 28,79*
pro Stück
 
 Stück
Summenzähler, 6 Stellen, 10 ... 30VDC (8 Angebote) 
Summenzähler, Typ=6.520.012.300, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45...
Kübler
6.520.012.300
ab € 87,96*
pro Stück
 
 Stück
Summenzähler, 8 Stellen, ... (7 Angebote) 
Summenzähler, Typ=H7ECNOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe...
Omron
H7ECNOMI
ab € 49,75*
pro Stück
 
 Stück
Summenzähler, 8 Stellen, ... (6 Angebote) 
Summenzähler, Typ=H7ECNBOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höh...
Omron
H7ECNBOMI
ab € 54,85*
pro Stück
 
 Stück
Summenzähler, 8 Stellen, 12 ... 24VDC (8 Angebote) 
Summenzähler, Typ=0 731 201, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=12 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm,...
Hengstler
0 731 201
ab € 45,46*
pro Stück
 
 Stück
Kübler AK 07.00 12 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig (3 Angebote) 
Kübler AK 07.00 12 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig Einbaumaße 29 x 14 mm Kompakter 7-stelliger Aufbauzähler mit Litzenanschluss · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm) · Gering...
Kübler
1130000012
ab € 22,30*
pro Stück
 
 Stück
Summenzähler 5 Dekaden Zählfrequenz 10Hz (5 Angebote) 
Art: Ziffernanzeige, Anzahl Dekaden: 5, Betriebsspannung: 24 V DC, Zählfrequenz: 10 Hz Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V
Pepperl+Fuchs
KCM-51-C
ab € 41,61*
pro Stück
 
 Stück
0821304004 0821304004 (IMPULSE METER .) AVENTICS - Pneumatischer Summenzähler (2 Angebote) 
0821304004 0821304004 (IMPULSE METER .) AVENTICS - Pneumatischer Summenzähler
Aventics
0821304004
ab € 126,92*
pro Stück
 
 Stück
Nexperia Zähler 10-Bit Zähler 74HC Aufwärtszähler SMD Dekade 16-Pin SOIC 1 (1 Angebot) 
Gehäusegröße = SOIC Logikfunktion = Zähler Anzahl der Zustände = 10 Logikfamilie = 74HC Montage-Typ = SMD Zähler-Typ = Dekade Betriebsart = Aufwärtszähler Anzahl der Elemente = 1 Pinanzahl = 16 Arb...
Nexperia
74HC4017D,652
ab € 0,79*
pro Stück
 
 Stück
VEEDER ROOT 0779086-201 ELECTROMECHANICAL TOTALIZING COUNTER, No (1 Angebot) 
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6 SVHC: To Be Advised Ziffernhöhe: 4 mm Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C Versorgungsspannung, min.: - Versorgungsspannu...
Veeder-Root
0779086-201
ab € 222,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Summierzähler
^

Der Summierzähler als wichtiges Element der Prozesssteuerung

Der Summierzähler ist wichtig in der Prozesssteuerung und Automatisation, um die Prozesse zu steuern und auch zu überwachen. Der Summierzähler ist daher ein wichtiger Baustein in solchen Systemen, auf der unteren Ebene der Feldbussysteme. Der teils auch verwendete Begriff des Summenzählers ist dagegen doppeldeutig. Man könnte hier auch die angegebenen Summen am rechten Rand der einzelnen Zeilen von Briefmarkenbögen verstehen.

Wo Summierzähler zum Einsatz

Neben den Produktionsstraßen kommen Summierzähler zum Zwecke der Gebührenabrechnungen als Durchflußzähler für  Gas, Wasser oder Strom zum Einsatz. Zur Vermeidung von Manipulationen sind die Zähler meist verplombt.

Zur Funktionalität

Die Stückzählung ist ein Vorgang, der in der Produktion tausendfach verwendet wird, um die Fertigung zu steuern und auch zu überwachen. Der Summierzähler dient diesbezüglich der Mengenüberwachung. Der Summierzähler kann in Kombination mit Drehzählern auch Längen und Positionen von Werkstücken auf einer Produktionsstraße erfassen und anzeigen.

Vor- bzw. Rück-Summierzähler

Summierzähler können je nach Bewegung von Werkstücken als Vor- und Rückwärtszähler zur Bestimmung von Werkstückpositionen für den Robot-Zugriff verwendet werden.

Die Nullstellung

Zur Steuerung ist die Herbeiführung der Nullstellung am Zähler unverzichtbar. Zum Teil ist die Stellung nur manuell, zum Teil auch elektronisch möglich!

Die Displayanzeige

Leuchtende LED-Anzeigen werden entweder batteriebetrieben oder aber durch die Betriebsspannung gespeist. In beleuchteten Räumen tun es normale mechanische Zähleranzeigen auch. Zahlen im Display lassen immer auf eine digitale Messung schließen. Analoge Messungen würden in Skalen angezeigt werden.

Die Einbaumaße

Der Summierzähler muss angeschlossen werden. Je nach Automatisierungstechnologie stehen verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie Schiene oder Einbauschrank zur Verfügung. Da der Platz meist begrenzt ist, muss man in jedem Fall für die Auswahl des passenden Produkts die Ein- oder Aufbaumaße im Auge behalten.

Weitere Eigenschaften bedenken

Um eine optimale Steuerung zu erreichen, sollte man meistens die Impuls-/Pausenzeit, die Betriebstemperatur, die Anschlussspannung (Gleich- oder Wechselstrom) und die IP-Schutzart gegenüber Umweltbeeinträchtigungen berücksichtigen. Zur Abnahme von Ergebnissen auf Kontrollwegen machen sich Druckwerke schnell bezahlt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.