Übersicht | "Summierzähler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Texas Instruments SN74LS393N |
ab € 0,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 213,35* pro Stück |
| |
Summenzähler Analog 7 Stellen 25Hz 24VDC (7 Angebote) Summenzähler, Typ=1.132.101.033, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Breite Einbauöffnung=-999... |
|
ab € 26,26* pro Stück |
| |
HENGSTLER 0.635.132 SUMMENZÄHLER, PCB (3 Angebote) Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 12 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6 Höhe des Frontplattenau... |
|
ab € 15,53* pro Stück |
| |
Summenzähler, 6 Stellen, 10 ... 30VDC (8 Angebote) Summenzähler, Typ=6.520.012.300, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45... |
|
ab € 83,82* pro Stück |
| |
HENGSTLER 0.635.128 SUMMENZÄHLER, PCB (2 Angebote) Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 13.2 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6 Höhe des Frontplatt... |
|
ab € 28,25* pro Stück |
| |
Summenzähler, 8 Stellen, ... (7 Angebote) Summenzähler, Typ=H7ECNOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe... |
|
ab € 45,76* pro Stück |
| |
Summenzähler, 8 Stellen, ... (6 Angebote) Summenzähler, Typ=H7ECNBOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höh... |
|
ab € 50,94* pro Stück |
| |
Summenzähler, 8 Stellen, 12 ... 24VDC (8 Angebote) Summenzähler, Typ=0 731 201, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=12 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm,... |
|
ab € 40,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,88* pro Stück |
| |
Summenzähler 5 Dekaden Zählfrequenz 10Hz (5 Angebote) Art: Ziffernanzeige, Anzahl Dekaden: 5, Betriebsspannung: 24 V DC, Zählfrequenz: 10 Hz Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V |
|
ab € 36,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 118,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,89* pro 25 Stück |
| |
|
|
ab € 225,13* pro Stück |
| |
HENGSTLER 0.886.264 SUMMENZÄHLER, VOREINGESTELLT (2 Angebote) Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5 Höhe des Frontplattenausschnitts: 52 mm Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Versorgungsspannung, min.: 21.6 VDC Breite des Frontplattenaussc... |
|
ab € 148,64* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Summierzähler | | | Der Summierzähler als wichtiges Element der Prozesssteuerung
Der Summierzähler ist wichtig in der Prozesssteuerung und Automatisation, um die Prozesse zu steuern und auch zu überwachen. Der Summierzähler ist daher ein wichtiger Baustein in solchen Systemen, auf der unteren Ebene der Feldbussysteme. Der teils auch verwendete Begriff des Summenzählers ist dagegen doppeldeutig. Man könnte hier auch die angegebenen Summen am rechten Rand der einzelnen Zeilen von Briefmarkenbögen verstehen.
Wo Summierzähler zum Einsatz
Neben den Produktionsstraßen kommen Summierzähler zum Zwecke der Gebührenabrechnungen als Durchflußzähler für Gas, Wasser oder Strom zum Einsatz. Zur Vermeidung von Manipulationen sind die Zähler meist verplombt.
Zur Funktionalität
Die Stückzählung ist ein Vorgang, der in der Produktion tausendfach verwendet wird, um die Fertigung zu steuern und auch zu überwachen. Der Summierzähler dient diesbezüglich der Mengenüberwachung. Der Summierzähler kann in Kombination mit Drehzählern auch Längen und Positionen von Werkstücken auf einer Produktionsstraße erfassen und anzeigen.
Vor- bzw. Rück-Summierzähler
Summierzähler können je nach Bewegung von Werkstücken als Vor- und Rückwärtszähler zur Bestimmung von Werkstückpositionen für den Robot-Zugriff verwendet werden.
Die Nullstellung
Zur Steuerung ist die Herbeiführung der Nullstellung am Zähler unverzichtbar. Zum Teil ist die Stellung nur manuell, zum Teil auch elektronisch möglich!
Die Displayanzeige
Leuchtende LED-Anzeigen werden entweder batteriebetrieben oder aber durch die Betriebsspannung gespeist. In beleuchteten Räumen tun es normale mechanische Zähleranzeigen auch. Zahlen im Display lassen immer auf eine digitale Messung schließen. Analoge Messungen würden in Skalen angezeigt werden.
Die Einbaumaße
Der Summierzähler muss angeschlossen werden. Je nach Automatisierungstechnologie stehen verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie Schiene oder Einbauschrank zur Verfügung. Da der Platz meist begrenzt ist, muss man in jedem Fall für die Auswahl des passenden Produkts die Ein- oder Aufbaumaße im Auge behalten.
Weitere Eigenschaften bedenken
Um eine optimale Steuerung zu erreichen, sollte man meistens die Impuls-/Pausenzeit, die Betriebstemperatur, die Anschlussspannung (Gleich- oder Wechselstrom) und die IP-Schutzart gegenüber Umweltbeeinträchtigungen berücksichtigen. Zur Abnahme von Ergebnissen auf Kontrollwegen machen sich Druckwerke schnell bezahlt.
|
|