Breite des Frontplattenausschnitts: 52 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 26.4 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5 Höhe des Frontplatt...
Kübler Automation 1.132.101.056 SK 07.1 230 V/AC Summierzähler für DIN Schienenmontage Typ SK 07.1 7stellig Summierzähler für DIN Schienenmontage Typ SK 07.1 Einbaumaße (H x B) 58 mm x 30 mm Aussta...
Kübler AK 07.00 24 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig Einbaumaße 29 x 14 mm Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 m...
Art: Ziffernanzeige, Anzahl Dekaden: 7, Betriebsspannung: 24 V DC, Zählfrequenz: 10 Hz Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Ziffernhöhe: 6 mm Versorgungsspannung, max.: 18 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur,...
Produktpalette: - Außenhöhe: 175.76 mm Betriebstemperatur, max.: 40 °C Außenbreite: 60.96 mm Erfassungsreichweite, max.: 25 ft Drehzahlmessbereich: 5U/min bis 200000U/min Außentiefe: 40.64 mm Betri...
Kübler K 07.20 12 V/DC Summierzähler Typ K 07 7stellig Einbaumaße 30 x 13 mm Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm)...
Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm Ziffernhöhe: 6 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6 Versorgungsspannung, min.: - Versorgungsspannung, max.: 18 VDC Betriebstemperatur, min.: -10 °C Breite des ...
Breite des Frontplattenausschnitts: 52 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 26.4 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8 Höhe des Frontplatt...