Drehstromzähler geeicht 10022066Mechanischer Drehstromzähler für Wandleranschluss DS -/5A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanische...
Energiezähler 1P+N 100A M-Bus MID A9MEM2455Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 100 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). 2 Tarifsteuerungen über Befehlsregister, Teilzähler mit Resetf...
Der EM Meter optimiert in Kombination mit der Energiemanagement-Software EM Trend die Stromnutzung aus einer Photovoltaik-Anlage für den Betrieb einer Wärmepumpe. Der EM Meter misst die elektrische...
Stromzähler 23030724Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leit...
Wechsel-/Drehstromzähler 2Q M-BUS 1(6)A 47320406Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Wirkergiezähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Lieferung und Bezug für Hutschie...
Wechselstromzähler 10(30)A mit Zwischen- mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, mit Schutzkontakt-Zwischenstecker und Anschlussleitung 1,2m, regeneriert für interne Messun...
KNX Energy Monitor zur Messung des Strom- und Wasserverbrauchs sowie des Heiz- und Kühlenergieverbrauchs von bis zu 2 Klimasystemen. 3 Kanäle zur Messung des Stromverbrauchs (max. 20 A), 4 Kanäle z...
Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V-AC/5 (45A), mit LCD-Zählwerk, MID Konformitätserklärung elektronisch mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse B für Montage auf Hutschiene mit SO-Schnitt...