Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V/10/40A, mit Rollenzählwerk, beglaubigt regeneriert und beglaubigt geeicht für 16 Jahre Eichschein (gebührenpflichtig) auf Anfrage lieferbar Zählwerk z...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Stromwandlermessung 1 A / 5 A in Netzen bis 500 V, mit S0-Ausgang, Ethernet-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 5//1 S0 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Drehstrom-Messwandlerzähler SINUS 5//1 SO Digitaler Drehstromzähler-Messwandlerzä...
TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 85 M-BUS Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St. Drehstromzähler SINUS 85 M-BUS Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung Zur Messung von Wirk u...
Erweiterungsmodul EIB/KNX für die Zähler der WBZ Baureihe und die Messgeräte der PowerCount Baureihe. Einfach neben das WBZ/PowerCount Modul stecken. Die Kommunikation zwischen den Geräten wird übe...
VOLTCRAFT DPM-314D Drehstromzähler digital 100 A MID-konform: Nein 1 St. Digitaler Drehstromzähler DPM-314D Bis 100 A Direktmessung Zur Messung der Dreiphasen-Wirkenergie Mit Rücklaufsperre Digital...
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 100 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). 2 Tarifsteuerungen über Befehlsregister, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- & Bl...
U1387, U1389 elektronischer Wirkenergiezähler mit Leistungsanzeige, Wandler 1(6) A, geeicht Erfassung der Wirkenergie im 3-Leiter-Drehstromnetz (U1387) oder 4-Leiter-Drehstrom (U1389), Wandleransch...