Energiezähler 3phasig direkt 125A, 6M,MBUS ECM310DEnergiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nac...
Wandlerzähler MID geeicht. Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. RS485-...
DMTZ-XC 1(6)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil in Wandlerausführung 1(6)A.Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 4-Leiternetze, Spannungen 3...
B24 312-10J Für Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter RS485-Schnittstelle Modbus RTU2x Eingänge zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise als Impuls...
Der Abtaster wird mit seinem Befestigungsmagneten über dem IR-Ausgang des Zählers befestigt und mit seinem Anschlusskabel an die Klemmen Tx, Rx, GND und +12V des RS485-Bus-Stromzähler-Datengateway ...
Drehstromzähler 3ph. P20A000TZweirichtungs Drehstromzähler mit TCP/IP Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszw...
Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung EZ-0363.01Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC\nIndustrieausführung, Wandlermessung bis 63 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für ...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65 A MID-konform: Ja 1 St. 3 Phasen Drehstromzähler 3 x 65 A, 1 Tarif, MID 3 phasig, 3x65 A MID-Zulassung 1 Tarif Elektronischer Wirkstrom-Energie...