Stromstoßschalter 1S, 1Ö, 16A 20.23.8.024.0000Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 2 Schaltseq...
Stromstossschalter 48AC/24DC, 2S+2Ö,16A Z-S48/2S2OStromstossschalter, Steuerspannung 48V AC / 24V DC, Funktion: 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Ka...
Stromstossschalter 240AC, 1S, 1W, 16A Z-SC240/1S1WStromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion: 1 Schliesser und 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 606...
Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 4 Schal...
Stromstoßschalter 2S, 16A 20.22.8.008.4000Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 2 Schaltsequenz...
Stromstoßschalter 2S, 16A 20.22.9.110.4000Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 2 Schaltsequenz...
Acti 9-Kommunikationssystem, anschließbare Geräte ohne Ti24 Schnittstelle. Hilfsmodul iATL24 für Fernschalter iTL mit Ti24-Schnittstelle, 24V DC. Typ iATL24. Energiezähler mit Impulsausgang, z.B. i...