Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch bei Stromausfall, übernimm die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und stoppt bei Stromwied...
Stromerzeuger Duplex Plus Line Ausführung: Entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032 ∙ Bürstenloser, elektronisch geregelter Duplex-Generator ∙ 200% Schieflasttauglich im Realbetrie...
für anspruchsvolle Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz...
Rahmengeräte Anwendungsgebiete: Handwerk und Landwirtschaft. Baustelle und Beleuchtung. Unwetter und Hochwasser. Vorteile: Hohe Ausdauer und Leistung. Minimale Wartungsanforderungen. Ideal für den ...
Stromerzeuger Benzin PW 240 NA2400H1000Benzinbetriebener Kaltwasser Hochdruckreiniger für Freizeit und gewerblichen Einsatz. Ein hoher Druck und die große Wassermenge sorgt für optimale Reinigungse...
Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt Synchrongenerator mit Kondensatorregelung Handstart mit EasyStart-System WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie Thermisc...
6731090, Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung, Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet. Außerdem mit Anschluss für automatischem Netztrennschalter ausgestattet. Die...
Stromerzeuger Benzin PMi 3000 - 230V PR282SXI000Leise und komfortabel - Diese Inverter Serie ist die optimale Lösung für einen geräuscharmen Betrieb in Verbindung mit geringem Kraftstoffverbrauch u...
Gas-Stromerzeuger, Notleistung 17.000 VA, 400 V, 3 Phasen, 16 kW. Luftgekühlte Gas-Stromerzeuger mit GENERAC G-FORCE OHV Motor. Betrieb mit Erdgas oder Propangas. Lange Laufzeiten ohne nachzufüllen...
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V, E 8000 - Benzin, 230/400 V, Leistung 7 kVA, 3,3 / 5,6 kW. Leichte und kompakte Stromerzeuger für Drehstrom und Wechselstrom. Die preiswerte, professionelle...