CAB BETRIEB Strechfolie SafeWrap 8my,430mm breit, 300m lang Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Z...
Mini-Stretchfolien-Set, 1 Abroller, 10 Rollen Folie, ab 1 VE. Ideal für kleinvolumige Artikel und für unterwegs. Einfaches Bündeln und Einwickeln garantieren stabilen Transport. Set bestehend aus -...
Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuch...
Transparente Handstretchfolie 500 mm 300 lfm 20 my Die Handstretchfolie geeignet zum Wickeln und Stretchen, um Ihre Sendung zu fixieren und vor Nässe und Schmutz auf dem Transportweg zu schützen. M...
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 23 my aus Polyethylen, schwarz eingefärbt, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar...
e-stretch- ist eine vorgereckte Streckfolie mit einer speziellen Kantenverstärkung. Dadurch wird ein Einreissen der Folie verhindert. e-stretch- wird in einem speziellen Verfahren aus hochwertigen ...
Wirtschaftliches Einstretchen bündig gepackten Packgutes Volle Nutzbreite, da vorgedehnt Geringer Kraft- und Zeitaufwand Hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit Leichtes Handling durch geringes Rollen...
spart bis zu 50% Abfall- und Entsorgungskosten werksseitig einproduzierte Vordehnung nahezu vollständige Nutzbreite aus extra starker Spezial PE-Folie reisst nicht beim Fallen, da Softwicklung die ...
ROCKET EASYSTRETCH - Handstretchfolie • Äußerst preisattraktive Form der Ladungssicherung • Einfache Handhabung • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mi...
Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuch...