Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 12 Rollen, 300 m/Rolle, transparent Mit dem Komplett-Set Profi-Stretchfolien umwickeln Sie im Handumdrehen Güter und sichern Ladungen, die aus kleinteiligem ...
Mini-Stretchfolie, vorgedehnt, VE 4 Stk, Materialstärke 12 µm, ab 2 VE. Vereinfachtes Stretchen ohne Kraftaufwand. Kein Verschluss notwendig, da Folie selbsthaftend. Handliche, vorgedehnte Bündel-S...
Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 6 Rollen, 300 m/Rolle, schwarz Mit dem Komplett-Set Profi-Stretchfolien umwickeln Sie im Handumdrehen Güter und sichern Ladungen, die aus kleinteiligem Stück...
PE-Handstretchfolie, VE 6 Rollen Breite 500 mm, Folienstärke 23 µm, schwarz. Blickdicht - Schutz vor Diebstahl. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Hohe Haltekräfte. Ideal als Blickschutz für Pa...
Länge: 260,00 m Breite: 500,00 mm Stärke: 23 my Stärke in mm: 0,023 mm Einsatzzweck: Transportschutz Paletten, blickdicht Kerndurchmesser: 50 mm Material: LDPE Farbe: grün Wichtiger Hinweis: Beim P...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 6 Rollen, 300 m/Rolle, transparent Mit dem Komplett-Set Profi-Stretchfolien umwickeln Sie im Handumdrehen Güter und sichern Ladungen, die aus kleinteiligem S...
PE-Handstretchfolie, VE 6 Rollen Breite 500 mm, Folienstärke 23 µm, weiß. Blickdicht - Schutz vor Diebstahl. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Hohe Haltekräfte. Ideal als Blickschutz für Palet...
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 17 µm, VE 15 Stk, transparent. Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeig...
Länge: 260,00 m Breite: 500,00 mm Stärke: 23 my Stärke in mm: 0,023 mm Einsatzzweck: Transportschutz Paletten, blickdicht Kerndurchmesser: 50 mm Material: LDPE Farbe: orange Wichtiger Hinweis: Beim...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Maschinenstretchfolie aus PE, max. Dehnung 145 %, 23 µm, transparent Palettenladungen für Transport oder Lagerung fixieren und vor Nässe, Schmutz sowie chemischen Einflüssen schützen: per beidseiti...