Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Transparente Handstretchfolie 500 mm 300 lfm 20 my Die Handstretchfolie geeignet zum Wickeln und Stretchen, um Ihre Sendung zu fixieren und vor Nässe und Schmutz auf dem Transportweg zu schützen. M...
Mit diesem Komplettset erwerben Sie 6 Rollen PE-Mini-Stretchfolien und einen passenden Abroller. Die PE-Mini-Stretchfolie des Komplettsets ist transparent und 100 mm breit. Dieses Komplettset beste...
Bündelstretchfolie, Mini-Stretchfolie 100 mm x 150 lfm. - 23 MY Mini-Stretchfolie für die Sicherung und Befestigung von Waren. Während des Transports fixiert dieses Material Güter durch eine Umreif...
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 17 my aus Polyethylen, transparent, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar, Hülse...
Mini-Stretchfolien-Set, 1 Abroller, 10 Rollen Folie, ab 1 VE. Ideal für kleinvolumige Artikel und für unterwegs. Einfaches Bündeln und Einwickeln garantieren stabilen Transport. Set bestehend aus -...
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfes...