Präzisions-Streichmaß Ausführung: Mit gehärteten Anreißkanten, Feststellschraube und gelaserter mm-Teilung. Skala mattiert. Flache Ausführung. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.
Streichmaß mit Rolle, rostfrei Ausführung: Ableseteile matt verchromt, mit Feststellschraube und gehärteter, auswechselbarer Spitze. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Zum einfachen Anreißen v...
Streichmaße Typ Helios-Preisser 0322 501 Mit Feststellschraube und Führungsrolle. Merkmale: Messbereich: 200 mm, Ablesung: 0,05 mm, Material: rostfreier Stahl, gehärtet, Ableseteile: mattverchromt,...
Streichmaß mit Laufrolle Anwendung Zum exakten Anreißen parallel der Werkstückkante. Ausführung • Stange aus INOX-Stahl • mit auswechselbarer Anreißnadel aus Hartmetall • mit Feststellschraube
Streichmaß 200mm m.Laufrolle PROMAT mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · mit austauschbarer gehärteter Anreißnadel · durch die mitlaufende Rolle passt sich das Streichmaß der abzufahrenden ...
mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · mit austauschbarer gehärteter Anreißnadel · durch die mitlaufende Rolle passt sich das Streichmaß der abzufahrenden Kontur exakt an · geeignet zum Anrei...
Streichmaß mit Laufrolle Ablesung 0.1 mm Messbereich 0-200 mm Rostfrei, mattverchromt mit austauschbarer gehärteter Nadel. Lieferung inkl. Etui und 1 St. Ersatznadel.
Messbereich 200 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 300 x 60 x 44 mm • Mit flacher Schiene und Anreißblock • Mit Paßschraube • Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63 • Kratzfeste, schwarz...
Streichmaß ohne Gradmesser Ausführung: Aus Leichtmetall mit gehärteter Oberfläche und Anschlag. Mit Feststellschraube. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.