Messbereich 250 mm, Ablesung 0,1 mm, Artikel-Abmessung 305 x 40 /50 x 25 mm • Mit flacher Schiene • Mit Metall-Feststellschraube • Rostfreie Stahlschiene, mit gehärtetem Anschlagblock • Ableseskala...
Streichmaß ohne Gradmesser Ausführung: Aus Leichtmetall mit gehärteter Oberfläche und Anschlag. Mit Feststellschraube. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.
ULMIA Streichmaß 0029K mit Kurvenanschlag Streichmaß • Zum parallelen Anreißen von Breiten- und Dickenmaßen • Aus Weißbuchenholz • Anschlagfläche mit verzahntverleimter Pockholzauflage • Kopfmaß (L...
Streichmaß mit Laufrolle Anwendung Zum exakten Anreißen parallel der Werkstückkante. Ausführung • Stange aus INOX-Stahl • mit auswechselbarer Anreißnadel aus Hartmetall • mit Feststellschraube
Messbereich 300 mm, Ablesung 0,1 mm, Artikel-Abmessung 360 x 40 / 50 x 25 mm • Mit flacher Schiene • Mit Metall-Feststellschraube • Rostfreie Stahlschiene, mit gehärtetem Anschlagblock • Ableseskal...
Streichmaß Ausführung: Nach Werksnorm ∙ Flache, stabile Ausführung aus rostfreiem Stahl ∙ Zum Anreißen nach Skala sowie zum Anreißen von 45°- bzw. 90°-Gehrungen ∙ Mit Feststellschraube und mm-Teilung
Streichmaß mit Gradmesser Ausführung: Aus Leichtmetall mit gehärteter Oberfläche und Anschlag. Mit Feststellschraube und Gradmesser. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.
4251102050, Streichmaß mit Rolle , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus rostfreiem Stahl , Ableseteile matt verchromt , Nonius 0,05 mm unten, 1/128 oben , Mit Feststellschraube , Mit auswechselbarer, g...
Messbereich: 200 mm Ablesung: 0.05 mm Abmessung: 298 mm x 60 mm x 16 mm mit flacher Schiene und Anreißblock mit Metall-Feststellschraube • aus Dur-Aluminium, gehärtet HRC63 • kratzfeste, schwarz...