4222102012, Streichmaß , Buchenholz , Reißnadeln aus gehärtetem Stahl , Arretierung durch Stellschraube , 2 verstellbare Anreißstäbe , Anreißbereich 90 mm und 100 mm, Fabrikat: FORUM
Messbereich 250 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 350 x 60 x 44 mm • Mit flacher Schiene und Anreißblock • Mit Paßschraube • Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63 • Kratzfeste, schwarz...
ideal zum einfachen Anreißen von Werkstücken Nonius 1/128" mit auswechselbarer Spitze mit Feststellschrauben Messschiene mit mm-Teilung gehärtet rostfreier Stahl
Messbereich 300 mm, Ablesung 0,05 mm, Artikel-Abmessung 400 x 60 x 44 mm • Mit flacher Schiene und Anreißblock • Mit Paßschraube • Aus Dur-Aluminium, Oberfläche gehärtet HRC63 • Kratzfeste, schwarz...
Streichmaß ohne Gradmesser Ausführung: Aus Leichtmetall mit gehärteter Oberfläche und Anschlag. Mit Feststellschraube. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.