K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,Ø 60mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Marktp...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikantschloss ...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Ref...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Höhe 1.200 mm, zum Aufdübeln Vermeiden Sie Anfahrschäden effektiv. Vertrauen Sie auf einen Absperrpoller aus belastbarem Gütestahl. Schnell und einfach montiert schützt...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Absperrpfosten mit 2 Haken Farbe: gelb/schwarz Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Außen-Ø 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 360 mm Ø x 70 mm Höhe Gewicht unbefüllt: 0,85 kg Der Sockel kann...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Gelb/Schwarz zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Kettendurchführung besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m 4 retroreflektierende Streifen Fuß mit 8 kg ...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Edelstahl-Gurtpfosten mit 4-Wege-Kassette 3-fache Andockmöglichkeit Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m) Gurtfarben: Rot, Schwarz und Blau Masse: H 985 x ø 360 mm (Fuss) Gewicht ca. 9 kg
K.57 Absperrpfosten StandUp,richtet sich selbst. auf,gelb/schwarz,Ø 80mm,750mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° und kann kom...