Produkt: L159 Ausfuehrung:zum Aufduebeln Ueberflurhoehe: 1200 mm Gewicht: 33,5 kg Durchmesser: 159 mm Wandstaerke 4,5 mm extrem belastbar, aus Guetestahl beugt wirkungsvoll Anfahrschaeden vor Feuer...
Vierkant-Absperrpfosten (ohne Ösen), herausnehmbar, mit Dreikantverschluss • Langlebig und stabil Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot ...
Absperrpfosten mit zwei Kettenösen: zum Einbetonieren verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 roten oder gelb-schwarzen Ringen Gesamtlänge: 1400 mm Höhe über E...
Absperrposten Vierkant 70x70mm, vollversenkbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe voll versenkbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenhül...
Absperrpfosten -Bollard- Ø 42 mm Befestigung: zum Aufdübeln Farbe: verzinkt,weiss beschichtet/rot refl. Leuchtstreifen Ösen: 2 Ösen (180°) Material: Stahl, feuerverzinkt Höhe über Flur: ca. 900 mm ...
mit Scherengitter auf Rollenfüßen · Rundrohr Ø 60 mm · mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben · Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller · Absperrung von Bere...
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- Gesamtlänge/Befestigung: 2000mm/zum Einbetonieren Farbe: verzinkt und verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit 3 schwarzen Streifen Ösen: keine Ösen Modell...
Produkt: L159 Ausfuehrung:zum Einbetonieren Ueberflurhoehe: 1600 mm Gewicht: 35,5 kg Durchmesser: 159 mm Wandstaerke 4,5 mm extrem belastbar, aus Guetestahl beugt wirkungsvoll Anfahrschaeden vor Fe...
Vierkant-Absperrpfosten (mit 2 Ösen), ortsfest, zum Einbetonieren • Langlebig und stabil Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektie...
Absperrpfosten, zum Aufdübeln, DxH 60x1000 mm, mit zwei Ösen (Mittelpfosten), feuerverzinkt, reflektierende Rotringe Stahlpfosten mit Aluminiumkappe. Mit Bodenplatte. Zum Aufdübeln auf geraden Fläc...
Absperrpfosten Standard SK, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Material Pfosten: ⌀60 mm, Höhe über...