Material: Stahl, feuerverzinkt Pfosten Ø: 76 mm Höhe über Flur: 950 mm | | Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben. Hinweis: Bei Mod...
Material: Stahl, feuerverzinkt Pfosten Ø: 76 mm Höhe über Flur: 950 mm | | Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben. Hinweis: Bei Mod...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe ü...
Rammschutz-Poller L zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Poller-Ø: 159 mm Wandstärke: 4,5 mm Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss ...
Absperrpfosten Madrid,bei Kontakt nachgebend,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 76mm Absperrpfosten Madrid, zum Aufdübeln, richtet sich bei Anfahrkontakten selbsttätig per Federmechanismus wieder auf, be...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
ideal geeignet zum Absperren von Bereichen mit eingeschränktem Zugang zum sicheren Stand kann der Sockel mit Sand befüllt werden Absperrpfostenhöhe ca. 850 mm mit 4 Ösen zum Einhängen der Kette ink...
rund, Ø 75 mm · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschließend · mit Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial) · mit roten reflektierenden L...
Seil-Absperrpfosten BASIC, verchromt Mit diesem Modell haben Sie einen Seil-Absperrpfosten, der allen Anforderungen gerecht wird. Die klassische Absperrung mit Seil bietet Flexibilität und einfache...
Rammschutz-Poller XL zum Einbetonieren Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1600 mm Überflurhöhe: 1200 mm Poller-Ø: 194 mm Wandstärke: 4,5 mm Emp...
Absperrpfosten (rund) aus Stahlrohr (feuerverzinkt, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen) mit 2 Ösen, ohne Schließsystem Langlebig und robust Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuer...