Übersicht | "Stiftgehäuse"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
AMP - TE CONNECTIVITY 151679 STIFTGEHÄUSE, 2POL (4 Angebote) Rastermaß: - Zur Verwendung mit: AMP Commercial MATE-N-LOK Series Contacts Produktpalette: - Anzahl der Positionen: 2 -polig Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
|
ab € 0,237* pro Stück |
| |
Stiftgehäuse, 20-polig, gerade, 2-reihig, natur, 1123357-1 (1 Angebot) Stiftgehäuse, 1123357-1, AMP Stiftgehäuse, Draht-zu-Draht, 20 Positionen, 2,5 mm mittellinie, naturbelassen, Signal. |
|
ab € 0,73* pro Stück |
| |
Stiftgehäuse, Stecker, Pole - 2, Reihen - 1 (1 Angebot) Stiftgehäuse, Typ=LP-02-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=6.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V... |
Japan Solderless Terminals LP-02-1 |
ab € 0,4427* pro Stück |
| |
Leiterplattengrundleiste (18 Angebote) Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Mont... |
|
ab € 0,2549* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-480276-0 |
ab € 0,42* pro Stück |
| |
DT Stiftgehäuse, Deutschstecker 12 polig (1 Angebot) Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 12 Anzahl Reihen : 2 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabe... |
|
ab € 5,60* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-480319-0 |
ab € 0,17* pro Stück |
| |
Stiftgehäuse, Stecker, Pole - 3, Reihen - 1 (1 Angebot) Stiftgehäuse, Typ=LP-03-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=3, Raster=6.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V... |
Japan Solderless Terminals LP-03-1 |
ab € 0,5177* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-2112041-1 |
ab € 8,83* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-480277-0 |
ab € 0,51* pro Stück |
| |
DT Stiftgehäuse, Deutschstecker 2 polig (1 Angebot) Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 2 Anzahl Reihen : 1 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabel... |
|
ab € 0,88* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-480340-0 |
ab € 0,39* pro Stück |
| |
Stiftgehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 2 (1 Angebot) Stiftgehäuse, Typ=LP-04-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=4, Raster=6.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V... |
Japan Solderless Terminals LP-04-1 |
ab € 0,59* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity 1-163037-0 |
ab € 0,38* pro Stück |
| |
DT Stiftgehäuse, Deutschstecker 3 polig (1 Angebot) Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 3 Anzahl Reihen : 3 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabel... |
|
ab € 1,43* pro Stück |
| |
|