Hochwertiges Stereomikroskop für Amateure und professionelle Anwendungen Die Kombination aus einem Stereo-Zoomobjektiv (1x-4x), wechselbaren hochwertigen Weitfeld-Okularen (10x, 20 x) und einer Zus...
KernOBB-A1389 Staubschutzhaube Für Stereomikroskop-Sets, Stereomikroskopköpfe in Verbindung mit Universalständern - Abmessung: 350×750 mm Um den Anwenderkomfort beim Mikroskopieren zu fördern, biet...
Eschenbach 33202 Mikroskop-Beleuchtung Passend für Marke (Mikroskope) Eschenbach LED-Auflicht-Ringleuchte für Auflicht- und Durchlicht-Stereomikroskop Zum Einsatz des Auflicht- und Durchlicht-Stere...
Das neue Bresser Biorit ICD Auflichtmikroskop stellt die gelungene Vereinigung zwischen günstigem Preis, hoher Qualität und guter Ausstattung dar. Es eignet sich hervorragend für die Beobachtung vo...
Produktbeschreibung Die NexiusZoom und NexiusZoom Evo Stereomikroskope von Euromex ermöglichen es, Untersuchungen Ihrer Proben mit Hochleistungspräzision auszuführen. Es generiert dreidimensionale ...
Reduzieroptik für Stereomikroskop. Merkmale: einschraubbar am Schnellschaltrevolver geeignet für Stereomikroskop 33213 und 33262 nicht geeignet für Stereomikroskop 3320
Stereo Zoom Mikroskop mit Auf- und Durchlicht. Okulare: 10x Weitfeldokulare mit Dioptrieneinstellung Sehfeldzahl 20 mm und und regulierbarem Augenabstand 51-75 mm, Sehfelddurchmesser 28,6-4,44 mm O...
Stereo-Mikroskop ST45 Ausführung: Stereo-Mikroskop mit 45°-Prismenkopf. Schrägeinblick um 360° drehbar, mit Dioptrienausgleich. Okular WF 10 x–20 mm mit Augenmuscheln, Objektivrevolver mit Objektiv...
Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: Mikroskop mit großer Reichweite, Stereo &, Inspektionslupe mit Makrolinse mit 5- bis 30-facher Vergrößerung SVHC: To Be Advised RoHS konform: Keine Angaben
Bei diesem Gerät handelt es sich um ein professionelles und vielseitig ausgestattetes metallurgisches Mikroskop für die Prüfung von Metallen und Oberflächenanalysen; Das KERN;OKO ist eine Kombi-Var...