Innendurchmesser = 40mm Nabe-Höhe = 70mm Größe Montagebohrung = 16 mm Länge = 255mm Der Zentrierring der SKF FRB-Serie wird zur Ergänzung der Lager verwendet. Dies bietet ein breites Sortiment an L...
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 28x45x16 Sta leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 28 x 45 x16 VE=S (10 Stück)Weit...
Stellring DIN 705 Gewindestift A 32x 50x 16 A 1 leichte Reihe 1 Stück ~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 32 x 50 x 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische ...
Stellring DIN 705 Gewindestift A 12x22x12 Sta galv.verz. leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 1...
Stellring DIN 705 Gewindestift A 24x 40x16 Stahl leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 24 x 40 x16 VE=S (10 Stück)We...
Innendurchmesser = 100mm Nabe-Höhe = 125mm Größe Montagebohrung = 12 mm Länge = 410mm Der Zentrierring der SKF FRB-Serie wird zur Ergänzung der Lager verwendet. Dies bietet ein breites Sortiment an...
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 30x45x16 Sta leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 30 x 45 x16 VE=S (10 Stück)Weit...