Gehäuseeinheit PCFT35 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ...
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich...
Gehäuseeinheit PCFT40 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
NKE 10180362 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP206-104 31,75 mm Außen-Ø 165 mm Breite Innen 3175 mm Außen 165 mm Breite 83 mm Gewicht 1,4 kg EAN 9008745740428 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schle...
Typ = Endabdeckung Zur Verwendung mit = Lagergehäuse Die SKF SE- und SNL-Stehlagergehäuse für Lager auf einer Adapterhülse mit Standarddichtungen.Adapterhülse H 3126
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich...
Gehäuseeinheit PCFT45 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
Typ = Endabdeckung Zur Verwendung mit = Lagergehäuse Die SKF SE- und SNL-Stehlagergehäuse für Lager auf einer Adapterhülse mit Standarddichtungen.Adapterhülse H 312