Y-Verschraubung, Typ=QSY-1/4-6, Alternative (Alias)=153140, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=48.3 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ansch...
Y-Verschraubung, Typ=QSY-10, Alternative (Alias)=153151, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=48.4 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckanschluss, Ansc...
Y-Verschraubung, Typ=QSY-1/4-8, Alternative (Alias)=153142, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=49.3 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ansch...
Y-Verschraubung, Typ=QSY-3/8-8, Alternative (Alias)=153143, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=52.5 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Ansch...
Y-Verschraubung, Typ=QSYL-1/4-8, Alternative (Alias)=153176, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=52.7 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ansc...