Steckregale Typ EL Fachbodenregale Typ EL – schnell montiert und vielseitig einsetzbar Typ-EL-Steckregale von BITO lassen sich in ohne Schrauben montieren und sind flexibel erweiterbar. Die Fachbod...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Hartfaserplatten, FL 216 kg, verzinkt, HxBxT 2.500 x 1.250 x 600 mm Dieses Fachbodenregal mit Spanplatten ist von beiden Seiten zugänglich und daher flexibel im Raum...
Manuflex RP1043.7016 Fachbodenregal-Grundmodul 120 kg (B x H x T) 1470 x 2000 x 600 mm Stahl pulverbeschichtet Anthrazit Holzboden Steckregal Planoflex Grundausführung mit 5 Fachböden Regalausführu...
Lager-Steckregal, grau, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 190 kg, Tiefe 600 mm. Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig unge...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Spanplatten, FL 148 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.250 x 300 mm Dieses Fachbodenregal mit Spanplatten ist von beiden Seiten zugänglich und daher flexibel im Raum und ...
Manuflex RP1045.0001 Fachbodenregal-Grundmodul 160 kg (B x H x T) 1470 x 2000 x 1000 mm Stahl pulverbeschichtet Grau,Grün Holzboden Steckregal Planoflex Grundausführung mit 5 Fachböden Regalausführ...
Produktmerkmale • bis zu 54 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Ka...
Lager-Steckregal, grau, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 190 kg, Tiefe 800 mm. Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig unge...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...