Lager-Steckregal, grau, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 175 kg, Tiefe 300 mm. Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig unge...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Manuflex RP1043.5021 Fachbodenregal-Grundmodul 120 kg (B x H x T) 1470 x 2000 x 600 mm Stahl pulverbeschichtet Wasserblau Holzboden Steckregal Planoflex Grundausführung mit 5 Fachböden Regalausführ...
Lager-Steckregal, grau, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 180 kg, Tiefe 400 mm. Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig unge...
Steckregale Typ EL Fachbodenregale Typ EL – schnell montiert und vielseitig einsetzbar Typ-EL-Steckregale von BITO lassen sich in ohne Schrauben montieren und sind flexibel erweiterbar. Die Fachbod...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbare...
Manuflex RP1043.6011 Fachbodenregal-Grundmodul 120 kg (B x H x T) 1470 x 2000 x 600 mm Stahl pulverbeschichtet Resedagrün Holzboden Steckregal Planoflex Grundausführung mit 5 Fachböden Regalausführ...
Lager-Steckregal, grau, HxB 3000 x 1300 mm, mit 7 Stahlböden, Grundregal, Fachlast 185 kg, Tiefe 500 mm. Standardausführung Komplettregal mit Fachböden in Grund- und Anbaueinheiten. Beidseitig unge...
Steckregale Typ EL Fachbodenregale Typ EL – schnell montiert und vielseitig einsetzbar Typ-EL-Steckregale von BITO lassen sich in ohne Schrauben montieren und sind flexibel erweiterbar. Die Fachbod...
Das Standardregal aus dem Steckregal-System BERT von Regalwerk ist ein Regal für Lager, Werkstatt und Betrieb. Bei diesem Regaltyp handelt es sich um ein robustes Fachbodenregal, welches in untersc...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...