Großfach-Steckregal mit Spanplattenböden, Tiefe 800 mm, Grundregal, HxB 1820 x 1550 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Ideal für Lager, Büro, Archiv, W...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm ...
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn d...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität H/B/T/ 3000/1300/300 mm mit 7 Fachböden * Ohne Dekoration* * Sie benötigen ein Grundregal des gleichen Typs um dieses Anbauregal nutzen zu können * E...
Das blaue Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für s...
Manuflex RM2130 Fachbodenregal-Anbaumodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 400 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden Steck-Regal MEGAFLEX Anbauausführung mit 5 Fachböden Regalausführung: Mit Diagon...
Produktmerkmale • bis zu 192 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag • attraktive O...
Produktmerkmale • Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B • alle MULTIplus150 Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift • Stabilisierung der Eck-Anbau...
Großfach-Steckregal mit Spanplattenböden, Tiefe 800 mm, Grundregal, HxB 1976 x 1550 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Ideal für Lager, Büro, Archiv, W...
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn d...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualitätmit 5, 6 oder 7 FachBöden * Ohne Dekoration* Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt....
Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für ...