Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn d...
Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 2500/1300/500 mm, Grundregal, Lichtgrau mit 2 x 6 Fachböden * Ohne Dekoration* Ein universell einsetzbares stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung im Lager, Wer...
Der Besitz vieler Schuhe bringt oft Platzprobleme mit sich. Das Schuhregal mit einfachem Stecksystem bietet die ideale Lösung und spendet Platz für mindestens 16 Paar Schuhe. Durch die unterschiedl...
Manuflex RB2192 Fachbodenregal-Anbaumodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2500 x 400 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden Fachbodenregal BUDGET Anbauausführung mit 6 Fachböden Regalausführung: Mit Diago...
Produktmerkmale • bis zu 160 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag • attraktive O...
9900065036, Getränkekisten-Anbauregal Dieses Steckregal-System ist für die Lagerung von Getränkekisten und bieten Platz bis zu 9 Standardkästen je Regal. , Einfache und schnelle Steckmontage, belie...
Produktmerkmale • Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B • alle MULTIplus150 Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift • Stabilisierung der Eck-Anbau...
Produktmerkmale • bis zu 108 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Großfach-Steckregal mit Spanplattenböden, Tiefe 600 mm, Grundregal, HxB 2522 x 1550 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Ideal für Lager, Büro, Archiv, W...
Aktenregal einseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 810 x 335 x 1750Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 300 x 1750 mm Ordnerkapazität: 45 Stk. 5 x Fachboden 60 ...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm ...
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn d...