Fachbodenregal BASIC, FL 175 kg, verzinkt, HxBxT 2.400 x 920 x 300 mm Das Fachbodenregal BASIC als Stecksystem ist verzinkt und für die Lagerung leichter und mittelschwerer Güter bis 175 kg geeigne...
Manuflex RA3171.9006 Fachbodenregal-Grundmodul (B x H x T) 1250 x 3000 x 700 mm Stahlboden Büro-Steck-Grundregal mit 7 pulverbeschichteten Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm Modernes, belastba...
Produktmerkmale • Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B • alle MULTIplus150 Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift • Stabilisierung der Eck-Anbau...
Produktmerkmale • bis zu 90 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
BERT-Werkstatt-Regal - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x500 mm Stecksystem Rahmen mit Tiefenriegel 4 x Ebenen Stahl-Fachböden verzinkt 2 x Rückwand Vollblech-Abdeckung BxH 1000x500 - verzinkt 2 x Rückwand...
Lagerregal - Grundfeld Geeignet für Lager und Werkstatt Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 435 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 180 kg Fach Breite x Tiefe 1300 x 400 mm 5 Ebene(n) mit Stah...
Großfach-Steckregal mit Spanplattenböden, Tiefe 400 mm, Grundregal, HxB 1976 x 1550 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Ideal für Lager, Büro, Archiv, W...
Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 635 x 2700Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 600 x 2700 mm Ordnerkapazität: 144 Stk. 8 x Fachbod...
In diesen praktischen Universalregalen können Sie eine Vielzahl von Gegenständen lagern, die mithilfe eines Klapptritts schnell und sicher erreicht werden können. Die Oberflächen der Universalregal...
Komplett konfiguriertes fahrbares Lagerregal mit Holzböden Der Holzboden für die Lagerregale von Topregal ist optimal zum Lagern von Waren, Paketen, Stückgut, Kleinteilen und anderen trockenen Arti...
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn d...
Produktmerkmale • bis zu 128 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Metallregal „Rocky“ Die Suche nach einem attraktiven Metallregal kann sich insbesondere dann etwas mühselig gestalten, wenn das Möbelstück nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch belastbar sei...