BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 7035 HxBxT 2000x1005x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 7035 lichtgrau mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verte...
Lager-Steckregal, RAL 7035, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm. Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Einfache Steckmontag...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Archiv-Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1005 mm ∙ Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches ...
Lagerregal - Anbaufeld Geeignet für Lager und Werkstatt Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 435 mm Feldlast 1000 kg Fachlast 145 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm 6 Ebene(n) mit Stah...
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 2600 mm, Eck-Anbauregal, Breite x Tiefe 870 x 500 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 703...
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 1300 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfek...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2600 mm Breite: 970 mm Tiefe: 600 mm F...
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusä...
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 7035 HxBxT 2000x1005x400 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 7035 lichtgrau mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verte...