Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Lagerregal - Anbaufeld Geeignet für Archiv- und Lagerräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1005 x 426 mm Feldlast 2000 kg Fachlast 250 kg Fach Breite x Tiefe 1005 x 400 mm 6 Ebene(n) mit H...
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 2600 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 7035. ...
Fachlast: 300 kg, Feldlast: 1300 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfek...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 870 mm Tiefe: 500 mm F...
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusä...
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 3000x1285x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 7 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig vert...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Archiv-Steckregale, mit Tiefenriegeln Feldbreite 875 mm · Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erlau...
Lagerregal - Anbaufeld Geeignet für Archiv- und Lagerräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1005 x 526 mm Feldlast 2000 kg Fachlast 250 kg Fach Breite x Tiefe 1005 x 500 mm 6 Ebene(n) mit H...