Archiv-Steckregale, mit Tiefenriegeln Feldbreite 1695 mm · Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erla...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Lagerregal - Anbaufeld Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 756 x 336 mm Feldlast 900 kg Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 6 Ebene(n) ...
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 750 x 500 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 7035. A...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusä...
stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußpl...
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 2250 mm Breite: 770 mm Tiefe: 400 mm F...
Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1600 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfek...
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 3000x1005x400 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 7 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig vert...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Lagerregal - Anbaufeld Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 756 x 336 mm Feldlast 900 kg Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 6 Ebene(n) ...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 7035. A...