Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 670 mm Tiefe: 300 mm F...
Produktmerkmale • bis zu 72 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
Archiv-Steckregale, mit Tiefenriegeln Feldbreite 1005 mm · Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erla...
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 2500x1285x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 6 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig vert...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Das in verschiedenen Ausführungen der Regaltiefe erhältliche Fachbodenregal R 3000 von SSI Schäfer mit 5/6/7 Böden ist ein flexibles Regalsystem für die Lagerhaltung in ebenerdiger Bauweise, erhält...
Lagerregal - Anbaufeld Geeignet für Archiv- und Lagerräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 966 x 800 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 233 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm 5 Ebene(n) mit St...
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Eck-Anbauregal, Breite x Tiefe 870 x 500 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 703...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1430 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfek...
Büro-Regal Progress 2000 Eckfeld schraubloses Stecksystem aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Fachböden in lichtgrau RAL 7035 Höhe: 1900 mm Breite: 770 mm Tiefe: 400 mm F...