Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen ...
Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1300 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfek...
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 2000x1285x600 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig vert...
Mit dem anbaufähigen Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer bringen Sie Struktur und Ordnung in Ihre Lagerhaltung. Mit sechs oder sieben Böden bietet das Grund- /Anbauregal ausreichend Platz für Ware...
Lagerregal - Anbaufeld Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 756 x 336 mm Feldlast 900 kg Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 5 Ebene(n) ...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 7035. ...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
Produktmerkmale • bis zu 48 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Ka...
Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen ...
Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1430 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfek...
BERT-Lagerregal - Anbaufeld - LR 6011 HxBxT 2000x875x300 mm Stecksystem Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün mit 5 Stahl-Fachböden verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verte...