Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Steckregal

  Steckregal  (20.745 Angebote unter 27.397.809 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Steckregal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Grund-Steckregal Orion Plus, B 1000 x T 600 x H 2000 mm (2 Angebote) 
Dieses Steckregal Orion Plus ist 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Ausgestattet mit 5 Fachböden, ist das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm erhältlich.[br /]Das Steckregal Orion...
Hofe
HZG20610PL
ab € 236,38*
pro Stück
 
 Stück
150 CLIP SET vzk AR 2000 x 1000 x 500 mit 4 Böden (32 Angebote) 
150 CLIP SET vzk AR 2000 x 1000 x 500 mit 4 Böden
META
20094955
ab € 90,62*
pro Stück
 
 Stück
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RBK1116 (1 Angebot) 
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RBK1116 Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der...
KRIEG Industriegeräte
RBK1116
ab € 140,51*
pro Stück
 
 Stück
Mittelschweres Fachboden-Steck-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RPK1018.7016 (1 Angebot) 
Mittelschweres Fachboden-Steck-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RPK1018.7016 Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprü...
KRIEG Industriegeräte
RPK1018.7016
ab € 197,20*
pro Stück
 
 Stück
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 400 mm | RPK1118.7016 (1 Angebot) 
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 400 mm | RPK1118.7016 Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Anbauregal) für höchste Qualitätsa...
KRIEG Industriegeräte
RPK1118.7016
ab € 145,35*
pro Stück
 
 Stück
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt (27 Angebote) 
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • ein...
SCHULTE Lagertechnik
12745-4
ab € 89,28*
pro Stück
 
 Stück
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. (7 Angebote) 
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nac...
Eurokraft
715188
ab € 126,74*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz (1 Angebot) 
Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, in der Speisekammer, Garage, im Gartenhäuschen oder im Hauswirtschaftsraum bietet es unverzichtbaren Stau...
Relaxdays
10026755_0
ab € 55,70*
pro Stück
 
 Stück
S3 CLIP 150 GR 2000 x 1000 x 500 vzk kpl. mit 5 Böden (20 Angebote) 
S3 CLIP 150 GR 2000 x 1000 x 500 vzk kpl. mit 5 Böden
META
20095021
ab € 131,59*
pro Stück
 
 Stück
Steckregal, H 2300 x B 1600 x T 500 mm, verzinkt (2 Angebote) 
Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 bis 2300 mm, Tiefe 350 mm oder 500 mm, Breite 1600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregal...
Schulte
4548-V
ab € 229,00*
pro Stück
 
 Stück
150 CLIP SET vzk GR 2000 x 1000 x 600 mit 4 Böden (28 Angebote) 
150 CLIP SET vzk GR 2000 x 1000 x 600 mit 4 Böden
META
20094956
ab € 127,73*
pro Stück
 
 Stück
Archiv-Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2052 (1 Angebot) 
Archiv-Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2052 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und k...
KRIEG Industriegeräte
RAK2052
ab € 97,21*
pro Stück
 
 Stück
Grundregal, Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 7+1 Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen (9 Angebote) 
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau • inkl. 8 Stück MULTIplus150 Fachböde...
SCHULTE Lagertechnik
13660
ab € 397,14*
pro Stück
 
 Stück
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. (7 Angebote) 
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nac...
Eurokraft
715185
ab € 165,93*
pro Stück
 
 Stück
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055 (1 Angebot) 
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2055 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und k...
KRIEG Industriegeräte
RAK2055
ab € 134,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1383   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Steckregal
^

Das Steckregal als Multitalent im Bereich Lagerung und Aufbewahrung

Um Waren, Gegenstände oder auch Material zu längerfristig oder auch nur kurzzeitig aufzubewahren, bieten sich die unterschiedlichsten Lagerregal-Modelle an. Je nach aufzubewahrenden Inhalten weisen sie Besonderheiten in Material, Größe und Aufbau auf. Ein Fassregal ist groß und stabil genug, um Fässer zu lagern. Ein Flaschenregal gewährleistet die rollsichere Lagerung von Flachen und ein Schubfachregal überzeugt durch hervorziehbare Regalböden. Ein Steckregal zeichnet sich, wie der Name vermuten lässt, dadurch aus, dass es zusammengesteckt wird. Durch Anbauregale können Steckregale beliebig erweitert werden.

Wie sind Steckregale beschaffen?

Ein Steckregal besteht aus Standleisten, in welche die Zwischenböden eingesteckt werden. Die Breite der Einsteckböden bestimmt hierbei die Breite des einzelnen Regalelements, die Länge der Standleisten die Höhe des Regals. Diese Grundregale können mit Anbauregalen erweitert werden. Die Anbauregale bestehen meist aus nur zwei Standleisten mit Zwischenböden. Die vorhandenen Standleisten des zu erweiternden Regals werden auf der Anbauseite genutzt. Steckregale sind aus Kunststoff, Holz oder Metall erhältlich. Ausführungen aus Metall sind naturgemäß stabiler und oft zum Schutz vor Durchrostung verzinkt erhältlich. Oft werden zur Erhöhung der Stabilität an der Rückseite des Regals Querverstrebungen angebracht, um die Stabilität des Regals zu erhöhen.

Die Abmessungen der Steckregale

  • Regalhöhe: Die Gesamthöhe wird bestimmt durch die Länge der tragenden Standleisten
  • Fachtiefe: Die Fachtiefe ist die Tiefe der einzusetzenden Regalböden. Gibt ein Hersteller die Abmessungen des Regals in B x H x T an, so bezeichnet hier die Tiefe der Regalfächer
  • Fachlänge: Die Fachlänge gibt die nutzbare Breite der Regalböden an
  • Fachlast: Die Fachlast gibt die Last an, die ein einzelner Regalboden bei gleichmäßiger Verteilung der Traglast maximal tragen kann
  • Regalraster: Das Regalraster gibt an, in welchem Abstand die Böden in der Höhe versetzt werden können, also den Abstand der Aufnahmen in den Standleisten.
Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Manuflex.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.