Dieses Steckregal Orion Plus ist 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Ausgestattet mit 5 Fachböden, ist das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm erhältlich.[br /]Das Steckregal Orion...
Das Steckregal Orion Plus hat in dieser Ausführung eine Breite von 750 mm bei einer Höhe von 2000 mm. Das mit 5 Fachböden ausgestattete Steckregal Orion Plus kann wahlweise mit einer Tiefe von 300 ...
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nac...
Das Steckregal Orion Plus können Sie mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm bestellen. Dabei ist das Steckregal Orion Plus mit 5 Fachböden 2000 mm hoch und 1300 mm breit. [br /]Das Steckregal Orion Plu...
Systemregal - Grundfeld Geeignet für Lager und Werkstatt Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 835 mm Feldlast 1000 kg Fachlast 190 kg Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm 6 Ebene(n) mit Sta...
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nac...
Wannenregal, Regalhöhe 2000 mm, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 400 mm, Grundregal. Saubere Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Verzinkte Ausführung. Einfache Steckmont...
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 400 mm, Anbauregal. Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Sehr gute Raumausnutzung. Fachebenen mit ...
Dieses Steckregal Orion Plus ist 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Ausgestattet mit 5 Fachböden, ist das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm erhältlich.[br /]Das Steckregal Orion...
Dieses Steckregal Orion Plus hat 6 Fachböden bei einer Breite von 1000 mm und einer Höhe von 2500 mm. Dabei erhalten Sie das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm. [br /]Das verz...