Aluminium-Steckmuffe AMS-E 63AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES.- aus stranggepresstem Aluminium - beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan - Ø ...
Fränkische Rohrwerke 20950020 Muffe Natur 1 St. Fraenkische Aluminium-Steckmuffe AMS-E 20 AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindu...
Aluminium-Steckmuffe AMS-E 50AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Als Verbindungsmuffe für Aluminiumrohr Alu Gewinde-ES.- aus stranggepresstem Aluminium - Beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan - Ø mm - Zoll 16 mm