Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ A Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = US-Netzsteck...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ A Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = US-Netzsteck...
Zubehör Typ = Steckkopf Zur Verwendung mit = Serie VEP Steckertyp = 2-polig, China XP Power – Serie VEP von AC/DC-Netzteil-Steckeraufsätzen. XP Power bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Steckerau...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ A Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = US-Netzstecker...
Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter Dieses 5 V-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit C-Type-Barrel-Stromanschluss, die 5 Volt und bis zu 4 Ampere Strom benöti...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 15V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 2400mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-S...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 750mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter Dieses Ersatznetzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit M-Type-Barrel-Stecker, die 12 Volt und bis zu 5 Ampere Strom benötigen....
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 15V dc Ausgangsstrom = 1.6A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...