Egston 003920485 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3A 30W mit Europa-Adapter 5 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 3 A 30 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Das hocheffiziente EGSTON Desk...
Das hocheffiziente EGSTON Desktopnetzteil, speziell ausgelegt für langlebige Anwendungen, vereinigt hochentwickelte Schaltnetzteiltechnologie mit hohem Wirkungsgrad, ein europäisches Produkt mit la...
Egston 003920486 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.5A 30W mit Europa-Adapter 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 2.5 A 30 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Das hocheffiziente EGSTO...
Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch...
Das APS 300 traveller wird zusätzlich mit wechselbaren Netzsteckern für Europa, UK, USA und Australien geliefert. - Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP) - Spannungsstabilisiert - Kurzschlu...
Egston 003920487 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.25A 30W mit Europa-Adapter 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1.25 A 30 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Das hocheffiziente EGS...
Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = Austauschbar Eingangsspannung = 90 → 264V ac Die Platine PYNQ-Z1 wurde für den Einsatz mit PYNQ entwickelt, einem neuen Open-Source-Framework, das Embedd...
Egston 003920490 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2A 24W mit Europa-Adapter, mit UK-Adapter 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 2 A 24 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Das hocheffi...
Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = Austauschbar Eingangsspannung = 90 → 264V ac Die Platine PYNQ-Z1 wurde für den Einsatz mit PYNQ entwickelt, einem neuen Open-Source-Framework, das Embedd...
Egston 003920493 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.5A 30W mit Europa-Adapter, mit UK-Adapter 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 2.5 A 30 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Das hoch...
Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch...
Egston 003920494 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.25A 30W mit Europa-Adapter, mit UK-Adapter 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1.25 A 30 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Das ho...