Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen. Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Ein...
VOLTCRAFT VC-11320870 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000mA 5W Höchst Energieeffizient N/A Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1000 mA 5 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Tauschen Sie Ihr ...
Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Siche...
VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800mA 7.2W Hohe Energieeffizienz Ausgangsspannung: 9 V/DC Für Verbraucher bis max. 800 mA Leistung: 7.2 W Hohlstecker: 5.5/2.1 Das Voltcra...
Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Siche...