Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 90 → 264V ac Ausgangsstrom = Maximum of 3000mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-St...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 2000mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-S...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 1500mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-S...
HN Power HNP24-150-C Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 1600 mA 24 W Steckernetzteil HNP24-150 15 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1600 mA 24 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Getakte...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A, Typ=RND 320-00108, Ausgangsspannung=3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=25 °C, B...
Jabra Link 950 Power Supply EU Netzstecker Adapter inkludiert Jabra Netzteil für die Verwendung von Jabra Link 950 mit mit dem Jabra Evolve 40, Jabra Evolve 80, Jabra GN 1000 sowie anderen Jabra-Ge...
Dehner Elektronik ATM 450A2-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 18.75 A 240 W GaN,Stabilisiert Tischnetzteil medizinisch ATM 450A2-P240 Dehner Elektronik GmbH Robustes und langlebiges Kun...