Dieser Ersatz-Netzadapter bietet eine Stromquelle für jedes elektronische Gerät mit einem M-Type-Barrel-Anschluss, das bis zu 5 Volt und 3 Ampere benötigt. Ersetzen Sie Ihren ausgefallenen oder ver...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac Ausgangsstrom = 450mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (P...
Dieses 12 V DC-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit M-Type-Barrel-Stromanschluss, die 12 Volt und bis zu 2 Ampere Strom benötigen. Ersetzen Sie Ihr defektes oder verlorenes N...
Dieses 5 V-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit N-Type-Barrel-Stromanschluss, die 5 Volt und bis zu 3 Ampere Strom benötigen. Ersetzen Sie Ihr defektes oder verlorenes Netzte...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 4A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 15V dc Ausgangsstrom = 2.4A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...