Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = Austauschbar Eingangsanschluss = EU-Netzstecker Anzahl der Aus...
Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Siche...
Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendunge...
24-Watt-Steckernetzteil (Ladegerät) mit auswechselbaren Eingangssteckern, Energieeffizient nach DoE 2016 (Level VI). Features: 24 V Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 24 W Leistung Inkl. Net...