Unser Staubbindetuch Standard ist ein kostengünstiges, mit Öl imprägniertes Einwegtuch. Es eignet sich besonders für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen.
Mega Clean Staubtuch entfernt Staub und Schmutz auch aus den kleinsten Ritzen. Aufgrund seiner langFlorigen weichen Mikrofaser kann man mit diesem Tuch optimal Staub wischen, eignet sich aber auch ...
Wirbelt 3x weniger Staub auf als ein herkömmliches Staubtuch - Dank der elektrostatischen Ladung halten die Tücher 3x mehr Staub fest als ein herkömmliches Staubtuch. - Praktisch: Flauschige Fasern...
Unser Staubfix standard aus Zellwoll-Mullgewebe ist der Klassiker zur Aufnahme von Staub beim Lackieren oder bei vergleichbaren Anwendungen. Es zeichnet sichdurch seine wirkungsvolle Imprägnierung ...
Mikrofasertücher Spontex Microfibre Staubtuch 1970031832x32cm, extra lange Fasern, fusselfrei, geeignet für alle Oberflächen, gelb - Spontex Mikrofasertuch Microfibre Staubtuch 19700318 ist besonde...
Orsini SpültuchStandardqualität, das besondere Tuch für empfindliche Oberflächen, Qualität ca. 120 g / m², mit angenehm weichem Griff durch Oberflächenrauhung, nimmt sehr leicht Schmutz auf, Materi...
Das mobile Goobay-Staubgebläse ist die perfekte Reinigungshilfe im Haushalt und unterwegs. Ausgerüstet mit 3 Betriebsstufen und 5 Aufsätzen ist es für die verschiedensten Anwendungen geeignet - auc...
Der Swiffer Staubmagnet mit handlichem Griff nimmt bis zu dreimal mehr Staub und Haare auf und schließt diese ein. Damit reinigt der Staubmagnet gründlicher als ein herkömmliches Staubtuch. Der lei...
Staubbindetuch 7235, für die trockene Reinigung, imprägniert, 240x600mm, 50/VE Staubbindetuch 7235, für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen, mit Öl imprägniert, Maße: 240 x 600 mm, 1 Verpac...
Staubbindetuch der neuen Generation mit äußerst wirksamer Leichtklebeformel für kritische Reinigungsaufgaben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Staubbindetüchern hinterläßt es keine chemischen Rückstän...
Die Staubbindetüche sind sofort einsatzbereit und dient der Aufnahme von Staub und losem Schmutz auf glatten Böden. Das Tuch ist mit Öl imprägniert und sorgt für geringfügige Glanzeingenschaften. D...
Relativ lockeres, sehr weiches Staubbindetuch aus festem Baumwollmullgewebe, das ein besonders angenehmes und exaktes Arbeiten zulässt. Wirkt etwas trockener und lässt sich besonders leicht auseina...