Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Starre Kupplungen bei Mercateo online kaufen (83 Angebote unter 9.228.916 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Starre Kupplungen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Starre Kupplungen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Mädler
60021000
ab € 15,18*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60011000
ab € 10,71*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60021200
ab € 15,18*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60011200
ab € 10,71*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60021400
ab € 15,98*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60011400
ab € 11,93*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60021500
ab € 15,98*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60011500
ab € 11,93*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60021600
ab € 15,98*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60011600
ab € 11,93*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60022000
ab € 19,81*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60012000
ab € 14,93*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60022500
ab € 22,58*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60012500
ab € 17,36*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
60023000
ab € 25,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Starre Kupplungen
^

Die starre Kupplung: Drehstark!

Wenn es um eine einfache und direkte Wellenverbindung geht, sind starre Kupplungen ideal geeignet.

Allgemeines

Die Hauptaufgabe der Kupplungen ist das Weiterleiten von Rotationsenergie.
Die Leistung bei Drehbewegung wird mit der Formel: *P = M x w* berechnet. Dabei entspricht P der Leistung, welche in Watt (W) angegeben wird, M ist das Drehmoment in Newtonmeter (Nm) und w (Omega) ist die Winkelgeschwindigkeit in pro Sekunde(1/s).
Als Zusatzaufgabe kann das Schalten des Drehmoments M dazukommen. Es können auch gezielt dynamische Eigenschaften verbessert werden.
Deshalb werden starre Kupplungen beliebt im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Auch in der Fahrzeug- und Feinwerktechnik leisten diese Kupplungen zuverlässig ihre Arbeit.

Die Grundformen

Feste oder auch starre Kupplungen dienen der fluchtenden Verbindung von Wellen und Getriebeteilen. Hier gibt es verschiedene Ausführungsformen:

Die technische Auslegung

Die Scheibenkupplungen sind wie Flanschbunde aufgebaut. Sie sind geeignet für einseitige und wechselnde Momente. Beide Scheiben sollten möglichst mit Passschrauben reibschlüssig verschraubt werden. Befestigt werden die Scheibenkupplungen auf den Wellenenden durch Passfedern.

Die Schalenkupplung kann wie die Scheibenkupplung verwendet werden, jedoch nur für einseitige Drehmomente. Dabei werden die beiden Schalenelemente von zwei Seiten auf die Wellenelemente geklemmt, d. h., dass das Drehmoment durch Reibschluss übertragen wird. Der Reibschluss erfolgt durch die Klemmkraft der Befestigungsschrauben. Ratsam ist es, zusätzlich noch Passfedern einzusetzen, dadurch wird die Klemmkraft durch Formschluss der Passfeder unterstützt.

*Achtung:* Keinen Keil einsetzen! Dieser wirkt der Klemmkraft der Befestigungsschrauben entgegen.

Konstruktiver Tipp hilft dem Praktiker

Wenn möglich sollte immer eine Schalenkupplung verwendet werden. Der Ein- und Ausbau kann hierbei ohne den Ausbau von Wellenteilen erfolgen. Das spart Zeit.

Die Leistungsfähigkeit von starren Kupplungen

  • Scheibenkupplungen:

Der Wellendurchmesser reicht von der Miniaturgröße bis zu gut 200 mm.
Das Übertragungsmoment M erstreckt sich bis zu 6000 x 104 Nmm.

  • Schalenkupplungen:

Der Wellendurchmesser erstreckt sich ebenso bis 200 mm.
Das Übertragungsmoment M erreicht maximal 4000 x 104 Nmm.
Bedingt durch die gestreckte Länge sind Schalenkupplungen etwas schwerer wie Scheibenkupplungen.

Die Norm

Nach der VDI Richtlinie 2240 sind Wellenkupplungen, dazu zählen auch die starre Kupplungen, systematisch nach den Eigenschaften eingeteilt.

Die Schalenkupplungen sind nach der DIN 115 genormt.
Die Scheibenkupplungen sind nach der DIN 116 genormt.

In den DIN-Normen sind auch Länge, Ausführungsform und Bohrungsdurchmesser aufgeführt.

Besonderheiten

Zum Schutz gegen Unfälle können Schalenkupplungen mit einem zylindrischen Schutzmantel versehen werden. Dieser ist einteilig und wird seitlich über die Kupplung geschoben. Starre Kupplungen sind keine richtungsfestgelegten Wellenkupplungen, d. h. sie funktionieren in beiden Drehrichtungen.

Belastungsfähigkeit

Die Verbindung einer starren Wellenkupplung entspricht der Klemmverbindung einer geteilten Scheibennabe.
Die abgewandelte Formel lautet: *M = Fs x n x m x D*

Die übertragbaren Momente sind nach Herstellerangaben auszuwählen. Dies ist mit den Wellendurchmessern abzugleichen.

Die Materialwahl

Starre Kupplungen werden in folgenden Materialien angeboten:

  • Stahl
  • Aluminium
  • Rostfreier Stahl

Für Einsatzgebiete im Laborbereich kann Aluminium verwendet werden. Es sollte aber unbedingt auf die Materialpaarung von Wellenzapfen und Kupplung geachtet werden.

Die Bestellung

Wenn starre Kupplungen mit Passfedernuten bestellt werden, sind entsprechende Passfedern nach DIN zusätzlich mit zu bestellen.

Die Austausch und Montage

Der Austausch von Schalenkupplungen ist im Gegensatz zu Scheibenkupplungen einfacher. Sie brauchen keine Wellenteile ausbauen!
Bei beiden Ausführungen muss unbedingt auf sicher angezogene Schrauben geachtet werden. Sitzen die Klemmschrauben nicht fest, reibt der Wellenzapfen in der Kupplungsbohrung und es erfolgt eine Beschädigung beider Teile.

Lagerhaltung

Starre Kupplungen sollten unbedingt trocken gehalten werden. Durch Feuchtigkeit können die Bohrungen und Nuten für die Wellenenden Korrosion ansetzen.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Starre Kupplungen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG