| |
|
| Artikel-Nr.: 102-491123-BP Herst.-Nr.: Star-BL475-03-00-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Roschwege HighPower-LED Royalblau 3 W 30.6 lm 3.2 V 350 mA Star-BL475-03-00-00
High-Power LED auf Starplatine
Die Hochleistungs-Leuchtdiode ist bereits auf einer Starplatine aufgebracht und ermöglicht so eine einfachere Montage bzw. Weiterverarbeitung.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Herstellerfarbe: Royalblau · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leistung: 3 W · Lichtstrom (phi): 30.6 lm · Typ: Star-BL475-03-00-00 · Wellenlänge: 475 nm
Hinweis: Wärmemanagement des Herstellers unbedingt beachten. Falsches Wärmemanagement kann die hochwertige LED beschädigen, zerstören oder die Lebensdauer herabsetzen. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Royalblau | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Roschwege | Wellenlänge: | 475 nm | Farbe: | blau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Besonderheiten: | auf Platine | Durchlassstrom I(F): | 350 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.2 V | Lichtstrom (phi): | 30.6 lm | Leistung: | 3 W | Typ: | Star-BL475-03-00-00 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | HighPower-LED | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |